Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. isolation ALPHA1 L - 99270706

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. isolation ALPHA1 L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - isolation

  • convient aux installations de surpression - Non

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713826335397

Réf. Sonepar

06879633539

Réf. Fournisseur

99270706

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

isolation

convient aux installations de surpression:

Non

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

151 mm

largeur:

105 mm

hauteur:

87 mm

pays de fabrication:

DANEMARK

Acc. isolation ALPHA1 L

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA