Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. plaque adapt.cuve f.2xSmartS,DMX221 - 98982080

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. plaque adapt.cuve f.2xSmartS,DMX221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • convient aux installations de surpression - Non

  • convient aux pompes doseuses - Oui

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712604657966

Réf. Sonepar

06879000273

Réf. Fournisseur

98982080

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

convient aux installations de surpression:

Non

convient aux pompes doseuses:

Oui

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

335 mm

largeur:

292 mm

hauteur:

66 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Acc. plaque adapt.cuve f.2xSmartS,DMX221

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.