POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. prise sortie 4 pôles - 96696198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 50 Hz
indice de protection (IP) - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700837380614
Réf. Sonepar
06879738061
Réf. Fournisseur
96696198
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Câbles et fiches pour raccordement contrôle externe et capteur de niveau
Les Atouts de l'article:
Plug Fiche pour la connexion de la pompe aux dispositifs de contrôles externes, tels que les régulateurs de process, les débitmètres, les contacts marche/arrêt et les capteurs de niveau. Matériaux: Gaine de câble:Plastique Gaine de câble:PVC Donnée électrique: Nombre de pôles:4 Forme du connecteur:Droit Direction du signal:Sortie Options de signal:Alarme et avertissement Autres: Poids net:0.01 kg Poids brut:0.04 kg Convient au(x) produit(s) suivant(s):DDA, DDC, DDE, DMX, DMH Adapté à la variante:DDE-P, DDE-PR, DMX-AR, DMH-AR Pays d'origine:DE Code douanier:85030099
Les Atouts de l'article:
Plug Fiche pour la connexion de la pompe aux dispositifs de contrôles externes, tels que les régulateurs de process, les débitmètres, les contacts marche/arrêt et les capteurs de niveau. Matériaux: Gaine de câble:Plastique Gaine de câble:PVC Donnée électrique: Nombre de pôles:4 Forme du connecteur:Droit Direction du signal:Sortie Options de signal:Alarme et avertissement Autres: Poids net:0.01 kg Poids brut:0.04 kg Convient au(x) produit(s) suivant(s):DDA, DDC, DDE, DMX, DMH Adapté à la variante:DDE-P, DDE-PR, DMX-AR, DMH-AR Pays d'origine:DE Code douanier:85030099


