POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. prise sortie analogique 5 pôles - 96609031

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. prise sortie analogique 5 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 50 Hz

  • indice de protection (IP) - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700832318117

Réf. Sonepar

06879231811

Réf. Fournisseur

96609031

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Câbles et fiches pour raccordement contrôle externe et capteur de niveau

Les Atouts de l'article:

Plug Fiche pour la connexion de la pompe aux dispositifs de contrôles externes, tels que les régulateurs de process, les débitmètres, les contacts marche/arrêt et les capteurs de niveau. Matériaux: Gaine de câble:Plastique Gaine de câble:PVC Donnée électrique: Nombre de pôles:5 Forme du connecteur:Droit Direction du signal:Sortie, DME:Entrée et sortie Options de signal:Analogique, DME:Marche/arrêt à distance, dosage Autres: Poids net:0.04 kg Poids brut:0.04 kg Convient au(x) produit(s) suivant(s):DDA, DME, DMX, DMH Adapté à la variante:DMX-AR, DMH-AR Pays d'origine:DE Code douanier:84139100