Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. protection contre les émissions - 98071178

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. protection contre les émissions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 232 mm

  • largeur - 220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710628440076

Réf. Sonepar

06879000215

Réf. Fournisseur

98071178

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

232 mm

largeur:

220 mm

hauteur:

35 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Acc. protection contre les émissions

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA