Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. raccord coudé DIN 43650 - 96698717

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. raccord coudé DIN 43650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 50 Hz

  • indice de protection (IP) - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700837463324

Réf. Sonepar

06879746332

Réf. Fournisseur

96698717

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Câbles et fiches pour raccordement contrôle externe et capteur de niveau

Les Atouts de l'article:

Plug Fiche pour la connexion de la pompe aux dispositifs de contrôles externes, tels que les régulateurs de process, les débitmètres, les contacts marche/arrêt et les capteurs de niveau. Autres: Poids net:0.05 kg Poids brut:0.05 kg Pays d'origine:AU Code douanier:85030099

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA