POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc.vis 40 et 1000L cuve DDA,DDC,DDE - 95730864

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc.vis 40 et 1000L cuve DDA,DDC,DDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710626576418

Réf. Sonepar

06879657641

Réf. Fournisseur

95730864

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

Accessoires pour les réservoirs de dosage