Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. Set SDXL PLV-PRV-DBG0,36l-PVC FKM - 99211372

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. Set SDXL PLV-PRV-DBG0,36l-PVC FKM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 500 mm

  • largeur - 480 mm

  • hauteur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712608782244

Réf. Sonepar

06879878224

Réf. Fournisseur

99211372

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

500 mm

largeur:

480 mm

hauteur:

300 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Acc. Set SDXL PLV-PRV-DBG0,36l-PVC FKM

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.