Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Agitateur / bac 300L, PP E/X,950-100 - 98165432

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Agitateur / bac 300L, PP E/X,950-100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711490733983

Réf. Sonepar

06879073398

Réf. Fournisseur

98165432

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Agitateur / bac 300L, PP E/X,950-100

Les Atouts de l'article:

Electric mixer for 300l tank Les agitateurs sont destinés à mélanger et à dissoudre des liquides non abrasifs, non inflammables et non explosifs. Ils assurent un mélange constant du liquide dans le réservoir de dosage. Avec une fréquence de 50 Hz, ils fonctionnent à 1500 tr/min environ et conviennent aux liquides de faible à moyenne viscosité. L'agitateur doit être protégé contre la marche à sec. Technique: Longueur d'arbre:950 mm Matériaux: Matériau:Plastique Installation: Bride d'étanchéité:non Donnée électrique: Puissance nominale - P2:0.25 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:3 x 220-240/380-415 V Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Réservoir: Volume du réservoir:300 l Autres: Poids net:10 kg Poids brut:10 kg Pays d'origine:DE Code douanier:84798200

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA