POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Agitateur / bac 500L, SS E/X,1100-125 - 98165435
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711490734157
Réf. Sonepar
06879073415
Réf. Fournisseur
98165435
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Agitateurs électriques pour réservoirs de dosage
Les Atouts de l'article:
Electric mixer for 500l tank Les agitateurs sont destinés à mélanger et à dissoudre des liquides non abrasifs, non inflammables et non explosifs. Ils assurent un mélange constant du liquide dans le réservoir de dosage. Avec une fréquence de 50 Hz, ils fonctionnent à 1500 tr/min environ et conviennent aux liquides de faible à moyenne viscosité. L'agitateur doit être protégé contre la marche à sec. Technique: Longueur d'arbre:1100 mm Matériaux: De base:SS Installation: Bride d'étanchéité:NO Donnée électrique: Puissance nominale - P2:0.25 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:3 x 220-240/380-415 V Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Réservoir: Volume réservoir:500 l Autres: Pays d'origine:DE Code douanier:84798200
Les Atouts de l'article:
Electric mixer for 500l tank Les agitateurs sont destinés à mélanger et à dissoudre des liquides non abrasifs, non inflammables et non explosifs. Ils assurent un mélange constant du liquide dans le réservoir de dosage. Avec une fréquence de 50 Hz, ils fonctionnent à 1500 tr/min environ et conviennent aux liquides de faible à moyenne viscosité. L'agitateur doit être protégé contre la marche à sec. Technique: Longueur d'arbre:1100 mm Matériaux: De base:SS Installation: Bride d'étanchéité:NO Donnée électrique: Puissance nominale - P2:0.25 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:3 x 220-240/380-415 V Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Réservoir: Volume réservoir:500 l Autres: Pays d'origine:DE Code douanier:84798200
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


