Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Agitateur inox mono / bac 60L - 98164569

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Agitateur inox mono / bac 60L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711490724660

Réf. Sonepar

06879072466

Réf. Fournisseur

98164569

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Agitateur inox mono / bac 60L

Les Atouts de l'article:

Electric mixer for 60l tank Les agitateurs sont destinés à mélanger et à dissoudre des liquides non abrasifs, non inflammables et non explosifs. Ils assurent un mélange constant du liquide dans le réservoir de dosage. Avec une fréquence de 50 Hz, ils fonctionnent à 1500 tr/min environ et conviennent aux liquides de faible à moyenne viscosité. L'agitateur doit être protégé contre la marche à sec. Technique: Longueur d'arbre:450 mm Matériaux: Matériau:Acier inoxydable Matériaux:EN 1.4301 Installation: Bride d'étanchéité:non Donnée électrique: Puissance nominale - P2:0.09 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 220-240 V Indice de protection (IEC 34-5):IP65 Réservoir: Volume du réservoir:60 l Autres: Poids net:8 kg Poids brut:8 kg Pays d'origine:DE Code douanier:84798200

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA