POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Agitateur PP bride mono / bac 60L - 98164575
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711490724776
Réf. Sonepar
06879072477
Réf. Fournisseur
98164575
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Agitateur PP bride mono / bac 60L
Les Atouts de l'article:
Electric mixer for 60l tank Les agitateurs sont destinés à mélanger et à dissoudre des liquides non abrasifs, non inflammables et non explosifs. Ils assurent un mélange constant du liquide dans le réservoir de dosage. Avec une fréquence de 50 Hz, ils fonctionnent à 1500 tr/min environ et conviennent aux liquides de faible à moyenne viscosité. L'agitateur doit être protégé contre la marche à sec. Technique: Longueur d'arbre:450 mm Matériaux: Matériau:Plastique Installation: Bride d'étanchéité:oui Donnée électrique: Puissance nominale - P2:0.09 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 220-240 V Indice de protection (IEC 34-5):IP65 Réservoir: Volume du réservoir:60 l Autres: Poids net:9 kg Poids brut:9 kg Pays d'origine:DE Code douanier:84798200
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Les Atouts de l'article:
Electric mixer for 60l tank Les agitateurs sont destinés à mélanger et à dissoudre des liquides non abrasifs, non inflammables et non explosifs. Ils assurent un mélange constant du liquide dans le réservoir de dosage. Avec une fréquence de 50 Hz, ils fonctionnent à 1500 tr/min environ et conviennent aux liquides de faible à moyenne viscosité. L'agitateur doit être protégé contre la marche à sec. Technique: Longueur d'arbre:450 mm Matériaux: Matériau:Plastique Installation: Bride d'étanchéité:oui Donnée électrique: Puissance nominale - P2:0.09 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 220-240 V Indice de protection (IEC 34-5):IP65 Réservoir: Volume du réservoir:60 l Autres: Poids net:9 kg Poids brut:9 kg Pays d'origine:DE Code douanier:84798200
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


