Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Agitateur PP mono / bac 60L - 98164573

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Agitateur PP mono / bac 60L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711490724745

Réf. Sonepar

06879072474

Réf. Fournisseur

98164573

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Agitateurs électriques pour réservoirs de dosage

Les Atouts de l'article:

Electric mixer for 60l tank Les agitateurs sont destinés à mélanger et à dissoudre des liquides non abrasifs, non inflammables et non explosifs. Ils assurent un mélange constant du liquide dans le réservoir de dosage. Avec une fréquence de 50 Hz, ils fonctionnent à 1500 tr/min environ et conviennent aux liquides de faible à moyenne viscosité. L'agitateur doit être protégé contre la marche à sec. Technique: Longueur d'arbre:450 mm Matériaux: De base:PP Installation: Bride d'étanchéité:NO Donnée électrique: Puissance nominale - P2:0.09 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 220-240 V Indice de protection (IEC 34-5):IP65 Réservoir: Volume réservoir:60 l Autres: Pays d'origine:DE Code douanier:84798200

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA