Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - ALPHA Solar 15-75 130 1x230V 9H - 98989298

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - ALPHA Solar 15-75 130 1x230V 9H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 1.85 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 7.5 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • moteur à régulation du régime - incorporé

  • indice de protection (IP) - IPX4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712604776650

Réf. Sonepar

06879477665

Réf. Fournisseur

98989298

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

1.85 m³/h

hauteur d’élévation max.:

7.5 m

pression de travail max.:

10 bar

moteur à régulation du régime:

incorporé

indice de protection (IP):

IPX4

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 15 (GJL-150)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

32.35 kPa

pompe double:

Non

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.48 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.045 kW

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.2

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

0.2 1/min

type de réglage de vitesse:

continu

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

température moyenne (permanente):

2...110 °C

température ambiante:

2...70 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 pouces (25)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-2

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 pouces (25)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

autre

longueur d’encastrement:

130 mm

Le modèle ALPHA SOLAR est un circulateur conçu pour les installations solaires. Il comporte trois modes de courbes constantes et la vitesse peut également être régulée par un signal PWM basse tension provenant d'un régulateur solaire.

Les Atouts de l'article:

ALPHA SOLAR 15-75 130 Circulateur à rotor noyé à haut rendement conçue pour tous les types de systèmes solaires thermiques. Sa conception compacte s'adapte à la plupart des installations. La vitesse est assujettie à un signal basse tension PWM (Pulse Width Modulation) émis par un contrôleur en fonction de la production solaire et de la température de l'installation. Si aucun signal PWM n'est disponible, le circulateur peut fonctionner en mode de contrôle à courbe constante avec trois différents réglages au choix. Les modes de contrôle et les réglages peuvent être facilement sélectionnés sur le panneau de commande. Le circulateur est de type rotor cannelé. L'hydraulique et le moteur forment une unité intégrale. Les roulements sont lubrifiés par le liquide pompé, ce qui garantit un fonctionnement sans entretien. Le circulateur dispose d'un dispositif de déblocage accessible sur sa face avant. Le corps du circulateur est disponible en fonte et en acier inoxydable. Le corps en fonte est revêtu d'un revêtement traité cataphorèse qui améliore la résistance à la corrosion. Le corps en acier inoxydable est idéal pour les applications d'eau chaude domestique où la corrosion doit être évitée.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA