POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - ALPHA Solar 25-75 180 1x230V 9H - 98989300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 1.85 m³/h
hauteur d’élévation max. - 7.5 m
pression de travail max. - 10 bar
moteur à régulation du régime - incorporé
indice de protection (IP) - IPX4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712604776674
Réf. Sonepar
06879477667
Réf. Fournisseur
98989300
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
1.85 m³/h
hauteur d’élévation max.:
7.5 m
pression de travail max.:
10 bar
moteur à régulation du régime:
incorporé
indice de protection (IP):
IPX4
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 15 (GJL-150)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
32.35 kPa
pompe double:
Non
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.48 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.045 kW
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.2
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
0.2 1/min
type de réglage de vitesse:
continu
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
température moyenne (permanente):
2...110 °C
température ambiante:
2...70 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 1/2 pouces (40)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-2
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/2 pouces (40)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
autre
longueur d’encastrement:
180 mm
Les Atouts de l'article:
ALPHA SOLAR 25-75 180 Circulateur à rotor noyé à haut rendement conçue pour tous les types de systèmes solaires thermiques. Sa conception compacte s'adapte à la plupart des installations. La vitesse est assujettie à un signal basse tension PWM (Pulse Width Modulation) émis par un contrôleur en fonction de la production solaire et de la température de l'installation. Si aucun signal PWM n'est disponible, le circulateur peut fonctionner en mode de contrôle à courbe constante avec trois différents réglages au choix. Les modes de contrôle et les réglages peuvent être facilement sélectionnés sur le panneau de commande. Le circulateur est de type rotor cannelé. L'hydraulique et le moteur forment une unité intégrale. Les roulements sont lubrifiés par le liquide pompé, ce qui garantit un fonctionnement sans entretien. Le circulateur dispose d'un dispositif de déblocage accessible sur sa face avant. Le corps du circulateur est disponible en fonte et en acier inoxydable. Le corps en fonte est revêtu d'un revêtement traité cataphorèse qui améliore la résistance à la corrosion. Le corps en acier inoxydable est idéal pour les applications d'eau chaude domestique où la corrosion doit être évitée.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


