Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - ALPHA1 GO 20-60 130 220-240V 9H AC0 - 93074181

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - ALPHA1 GO 20-60 130 220-240V 9H AC0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 2.28 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 6 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • moteur à régulation du régime - sans

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715467404074

Réf. Sonepar

06879740407

Réf. Fournisseur

93074181

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

2.28 m³/h

hauteur d’élévation max.:

6 m

pression de travail max.:

10 bar

moteur à régulation du régime:

sans

indice de protection (IP):

IP44

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 15 (GJL-150)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

30.4 kPa

volume refoulé max.:

3.5 m³/h

pompe double:

Non

raccordement électrique:

fiche

longueur du câble:

1 m

tension assignée (Ue):

220...240 V

nombre de phases:

0.45

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.2 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.045 kW

pays de fabrication:

SERBIE

classe d’isolation selon IEC:

F

circuit de pompe:

autre

régime:

4305 1/min

type de réglage de vitesse:

continu

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-10...110 °C

température ambiante:

0...55 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 1/4 pouces (32)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/4 pouces (32)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

forme de la plage:

autre

longueur d’encastrement:

130 mm

standard radio 2G:

Non

standard radio 3G:

Non

standard radio 4G:

Non

ALPHA1 GO 20-60 130 220-240V 9H AC0

Les Atouts de l'article:

ALPHA1 GO 20-60 130 Le circulateur à haut rendement ALPHA1 GO est équipé d’un moteur à commutation électronique, conçu pour la circulation de liquides dans les installations de chauffage et de climatisation. Le circulateur ALPHA1 GO est équipé de commandes intelligentes et dispose de trois modes de régulation : pression constante, pression proportionnelle et courbe constante. Chaque mode dispose de trois réglages de vitesse ajustables. Le remplacement des anciens circulateurs intégrés et autonomes, y compris la réplication des courbes, est facilité par l’utilisation de l’application Grundfos GO et du panneau de commande. La fiche d'installation sans outil permet un raccordement électrique rapide et facile. La capacité d’auto-ventilation automatique et la protection contre la marche à sec assurent un fonctionnement silencieux et la fiabilité de la pompe. Le produit est doté d'un démarrage robuste qui réduit le risque de blocages dus à l'accumulation de saleté, de magnétite et de calcaire. Dans le cas improbable d'une pompe bloquée, le moteur tente continuellement de démarrer avec le couple le plus élevé possible, ce qui garantit un démarrage dans des conditions difficiles. L’arbre et les roulements en céramique subissent une usure minimale, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue et une probabilité réduite de bruit dans l’installation en raison de l’augmentation du jeu des roulements dû à l’usure. La recherche des pannes est rapide et facile grâce aux codes d'erreur figurant sur le panneau de commande de la pompe. Commandes: Frequency converter:Intégré Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-10 .. 110 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal:2.28 m³/h Hmt nom.:3.06 m Orientation de la tête de pompe:9H Classe TF:110 Certifications:CE,VDE Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN 1561 EN-GJL-150 Corps de pompe:ASTM A48-150B Roue:Composite Roue:PES+30% GF Installation: Plage température ambiante:0 .. 55 °C Pression maximale de service:10 bar Norme raccordement tuyaux:ISO 228-1 Type raccordement:G Taille du raccordement:1 1/4 pouce Pression nominale pour le raccordement:PN 10 Entraxe:130 mm Donnée électrique: P1 min.:4 W P1 max.:45 W Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 220-240 V Consommation minimale de courant:0.06 A Consommation de courant max.:0.45 A Indice de protection (IEC 34-5):IP44 Classe d’isolation (CEI 85):F Protection thermique:Electronic Autres: Energie (EEI):0.20 Poids net:1.82 kg Poids brut:2.01 kg Volume d'expédition:0.004 m3 Pays d'origine:RS Code douanier:84137030

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA