POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - ALPHA1 L 15-40 130 1x230V 50Hz 6H - 99160550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 1.5 m³/h
hauteur d’élévation max. - 4 m
pression de travail max. - 10 bar
moteur à régulation du régime - incorporé
indice de protection (IP) - IPX4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712607862435
Réf. Sonepar
06879786243
Réf. Fournisseur
99160550
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
1.5 m³/h
hauteur d’élévation max.:
4 m
pression de travail max.:
10 bar
moteur à régulation du régime:
incorporé
indice de protection (IP):
IPX4
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 15 (GJL-150)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
19.61 kPa
pompe double:
Non
raccordement électrique:
fiche
longueur du câble:
1 m
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
0.26
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.2 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.025 kW
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.2
pays de fabrication:
DANEMARK
régime:
0.2 1/min
type de réglage de vitesse:
continu
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
température moyenne (permanente):
2...95 °C
température ambiante:
0...55 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 pouces (25)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 pouces (25)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
autre
longueur d’encastrement:
130 mm


