🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - ALPHA1 L 15-60 130 1x230V 50Hz 6H - 99160574

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - ALPHA1 L 15-60 130 1x230V 50Hz 6H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 1.94 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 6 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • moteur à régulation du régime - incorporé

  • indice de protection (IP) - IPX4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712607862589

Réf. Sonepar

06879786258

Réf. Fournisseur

99160574

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

1.94 m³/h

hauteur d’élévation max.:

6 m

pression de travail max.:

10 bar

moteur à régulation du régime:

incorporé

indice de protection (IP):

IPX4

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 15 (GJL-150)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

19.61 kPa

pompe double:

Non

raccordement électrique:

fiche

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.42 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.045 kW

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.2

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

0.2 1/min

type de réglage de vitesse:

continu

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

température moyenne (permanente):

2...95 °C

température ambiante:

0...55 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 pouces (25)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-2

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 pouces (25)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

autre

longueur d’encastrement:

130 mm

Le modèle ALPHA1 L est un circulateur à haut rendement conçu pour les installations de chauffage. Le circulateur peut être utilisé de façon autonome ou intégrée dans des installations existantes en remplacement ou dans de nouvelles installa

Les Atouts de l'article:

ALPHA1 L 15-60 130 Grundfos ALPHA1 L 15-60 130 est un circulateur à haut rendement avec un moteur à aimant permanent (technologie ECM). Le circulateur dispose de trois modes de contrôle : mode chauffage par radiateur, mode chauffage par le sol et courbe constante/vitesse constante. De plus, la vitesse peut être contrôlée par un signal à basse tension PWM (Pulse Width Modulation). Le circulateur possède un arbre et des paliers radiaux en céramique, un palier de butée en carbone et une roue en composite, des matériaux qui contribuent à sa longue durée de vie. La conception compacte de la tête de pompe avec boîtier de commande et panneau de contrôle intégrés s'adapte à la plupart des installations courantes ainsi qu'aux chaudières. Hydraulique et moteur forment une unité intégrale sans joint d'arbre. Le circulateur est de type à rotor noyé. Cela signifie que les roulements sont lubrifiés par le liquide pompé. Ces constructions assurent un fonctionnement sans entretien. Le corps de la pompe est en fonte et est recouvert d'un revêtement cataphorèse pour améliorer la résistance à la corrosion. Le moteur est un moteur synchrone à aimant permanent avec rotor/stator compact. L'unité de contrôle du circulateur est incorporée dans le boîtier de commande, qui est monté sur le carter du stator et relié au stator par une fiche à bornes. Caractéristiques ALPHA1 L - Trois courbes constantes/vitesses constantes - Mode de chauffage par radiateur. - Mode chauffage par le sol. - Profil PWM pour les applications de chauffage (profil A). Le signal PWM est une méthode permettant de générer un signal analogique à l'aide d'une source numérique. - Optimisé sur le plan énergétique, conforme à la Directive ErP - Vis de déblocage manuelle, accessible en face avant et sans contact avec le liquide pompé. - Fonctionne de manière fiable et efficace, même dans les conditions les plus difficiles - Fiche d'alimentation orientable avec deux positions possibles du câble. Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:2 .. 95 °C Température liquide sélectionnée:60 °C Densité:983.2 kg/m³ Technique: Classe TF:95 Certifications sur la plaque signalétique:VDE,CE,EAC,SEPRO Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN 1561 EN-GJL-150 Corps de pompe:ASTM ASTM A48-150B Roue:Composite Roue:PES+30% GF Installation: Plage température ambiante:0 .. 55 °C Pression maximale de service:10 bar Type raccordement:G Taille du raccordement:1 inch Pression par étage:PN 10 Entraxe:130 mm Donnée électrique: Puissance élec.-P1:4 .. 45 W Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 230 V Intensité maximum consommée:0.05 .. 0.42 A Indice de protection (IEC 34-5):X4D Classe d'isolement (IEC 85):F Autres: Energie (EEI):0.20 Poids net:1.81 kg Poids brut:1.94 kg Colisage:0.004 m3 N° LVI finlandais:4615354 Pays d'origine:DK Code douanier:84137030

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA