POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - ALPHA1 L 20-60 130 1x230V 50Hz 6H - 99160577

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 1.94 m³/h
hauteur d’élévation max. - 6 m
pression de travail max. - 10 bar
moteur à régulation du régime - incorporé
indice de protection (IP) - IPX4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712607862619
Réf. Sonepar
06879786261
Réf. Fournisseur
99160577
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
1.94 m³/h
hauteur d’élévation max.:
6 m
pression de travail max.:
10 bar
moteur à régulation du régime:
incorporé
indice de protection (IP):
IPX4
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 15 (GJL-150)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
19.61 kPa
pompe double:
Non
raccordement électrique:
fiche
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.42 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.045 kW
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.2
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
0.2 1/min
type de réglage de vitesse:
continu
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
température moyenne (permanente):
2...95 °C
température ambiante:
0...55 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 1/4 pouces (32)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-2
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/4 pouces (32)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
autre
longueur d’encastrement:
130 mm
Les Atouts de l'article:
ALPHA1 L 20-60 130 Grundfos ALPHA1 L 20-60 130 est un circulateur à haut rendement avec un moteur à aimant permanent (technologie ECM). Le circulateur dispose de trois modes de contrôle : mode chauffage par radiateur, mode chauffage par le sol et courbe constante/vitesse constante. De plus, la vitesse peut être contrôlée par un signal à basse tension PWM (Pulse Width Modulation). Le circulateur possède un arbre et des paliers radiaux en céramique, un palier de butée en carbone et une roue en composite, des matériaux qui contribuent à sa longue durée de vie. La conception compacte de la tête de pompe avec boîtier de commande et panneau de contrôle intégrés s'adapte à la plupart des installations courantes ainsi qu'aux chaudières. Hydraulique et moteur forment une unité intégrale sans joint d'arbre. Le circulateur est de type à rotor noyé. Cela signifie que les roulements sont lubrifiés par le liquide pompé. Ces constructions assurent un fonctionnement sans entretien. Le corps de la pompe est en fonte et est recouvert d'un revêtement cataphorèse pour améliorer la résistance à la corrosion. Le moteur est un moteur synchrone à aimant permanent avec rotor/stator compact. L'unité de contrôle du circulateur est incorporée dans le boîtier de commande, qui est monté sur le carter du stator et relié au stator par une fiche à bornes. Caractéristiques ALPHA1 L - Trois courbes constantes/vitesses constantes - Mode de chauffage par radiateur. - Mode chauffage par le sol. - Profil PWM pour les applications de chauffage (profil A). Le signal PWM est une méthode permettant de générer un signal analogique à l'aide d'une source numérique. - Optimisé sur le plan énergétique, conforme à la Directive ErP - Vis de déblocage manuelle, accessible en face avant et sans contact avec le liquide pompé. - Fonctionne de manière fiable et efficace, même dans les conditions les plus difficiles - Fiche d'alimentation orientable avec deux positions possibles du câble. Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:2 .. 95 °C Température liquide sélectionnée:60 °C Densité:983.2 kg/m³ Technique: Classe TF:95 Certifications sur la plaque signalétique:CE,VDE,EAC Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN 1561 EN-GJL-150 Corps de pompe:ASTM ASTM A48-150B Roue:Composite Roue:PES+30% GF Installation: Plage température ambiante:0 .. 55 °C Pression maximale de service:10 bar Type raccordement:G Taille du raccordement:1 1/4 inch Pression par étage:PN 10 Entraxe:130 mm Donnée électrique: Puissance élec.-P1:4 .. 45 W Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 230 V Intensité maximum consommée:0.05 .. 0.42 A Indice de protection (IEC 34-5):X4D Classe d'isolement (IEC 85):F Autres: Energie (EEI):0.20 Poids net:1.79 kg Poids brut:1.93 kg Colisage:0.004 m3 Pays d'origine:DK Code douanier:84137030
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


