POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - ALPHA2 25-60 130 1x230V 50Hz 6H - 99411150

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - ALPHA2 25-60 130 1x230V 50Hz 6H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 1.94 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 6 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • moteur à régulation du régime - incorporé

  • indice de protection (IP) - IPX4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713828674821

Réf. Sonepar

06879867482

Réf. Fournisseur

99411150

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

1.94 m³/h

hauteur d’élévation max.:

6 m

pression de travail max.:

10 bar

moteur à régulation du régime:

incorporé

indice de protection (IP):

IPX4

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 15 (GJL-150)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

32.36 kPa

volume refoulé max.:

3.4 m³/h

pompe double:

Non

raccordement électrique:

fiche

longueur du câble:

1 m

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

0.32

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.17 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.034 kW

pays de fabrication:

DANEMARK

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

0.17 1/min

type de réglage de vitesse:

continu

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

température moyenne (permanente):

2...110 °C

température ambiante:

0...40 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 1/2 pouces (40)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/2 pouces (40)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

forme de la plage:

autre

longueur d’encastrement:

130 mm

ALPHA2 25-60 130 1x230V 50Hz 6H

Les Atouts de l'article:

ALPHA2 25-60 130 Circulateur à rotor noyé à haut rendement, conçu pour faire circuler des liquides dans les systèmes de chauffage. Avec un indice d'efficacité énergétique (EEI) de classe mondiale bien inférieur à la référence ErP, il garantit des économies d'énergie substantielles. Caractéristiques • AUTOADAPT qui offre les niveaux de confort ultimes avec la consommation d'énergie la plus faible possible et rend la mise en service sûre et facile • Fonction d'abaissement nocturne qui permet d'économiser de l'énergie • Le mode été manuel permet d'économiser de l'énergie pendant l'été et garantit un démarrage en toute sécurité pendant la saison de chauffage. • Le fonctionnement intuitif à un seul bouton simplifie la sélection de n'importe quel mode de contrôle • Aucune protection externe du moteur requise, ce qui réduit le temps d'installation • Le démarrage à couple élevé améliore le démarrage dans des conditions difficiles • Sans entretien grâce à la conception du rotor en boîte et à l'utilisation de composants robustes • La prise ALPHA rend l'installation électrique rapide et facile • Les coques isolantes sont fournies avec des pompes pour minimiser les pertes de chaleur dans les systèmes de chauffage. • L'équilibrage hydraulique grâce à l'utilisation temporaire du lecteur ALPHA et de l'application Grundfos GO Balance permet à l'installateur d'effectuer un équilibrage hydraulique rapide et facile. Lorsque vous utilisez l'ALPHA2 avec deux autres composants, l'ALPHA Reader et l'application Grundfos GO Balance, il permet aux installateurs d'effectuer un équilibrage hydraulique rapide et facile, sans compromettre la fiabilité, l'efficacité et la facilité d'installation. La fonction AUTOADAPT ajuste en permanence les performances de la pompe à la demande de chaleur réelle, c'est-à-dire à la taille du système et à l'évolution de la demande de chaleur au cours de l'année. La fonction trouvera le réglage qui offre un confort optimal avec une consommation d'énergie minimale. Il contribue à une mise en service rapide, sûre et facile. De plus, la pompe dispose également de trois modes de contrôle, chacun avec trois réglages. • contrôle de pression proportionnel • contrôle à pression constante • mode courbe constante L'écran affiche la consommation électrique réelle en watts ou le débit réel en m3/h ainsi que les alarmes et avertissements. Les LED indiquent l'état de fonctionnement réel. La fonction de réduction nocturne, lorsqu'elle est activée, réduit automatiquement la vitesse du moteur pour économiser de l'énergie. La commutation dépend d'une modification de la température du conduit d'arrivée. Mode été manuel ; une fois activée, la pompe démarre automatiquement et fréquemment à basse vitesse pour éviter de bloquer le rotor. En même temps, cela permet d'économiser de l'énergie. La pompe est du type à rotor noyé, ce qui signifie que la pompe et le moteur forment une unité intégrale. Les roulements sont lubrifiés par le liquide pompé garantissant un fonctionnement sans entretien. La pompe est dotée d'une protection contre la marche à sec. La pompe est dotée d'un arbre et de roulements radiaux en céramique, d'une butée en carbone, d'un boîtier de rotor en acier inoxydable, d'une plaque de roulement et d'un revêtement de rotor, d'une roue en composite, qui contribuent tous à une longue durée de vie. La pompe est auto-ventilée à travers le système, ce qui contribue à une mise en service facile. La conception compacte comprenant une tête de pompe avec un boîtier de commande et un panneau de commande intégrés s'adapte à la plupart des installations courantes. Le corps de la pompe est en fonte et recouvert d'un revêtement électrolytique pour améliorer la résistance à la corrosion. Le moteur est un moteur synchrone à aimant permanent/stator compact caractérisé par un rendement élevé. La vitesse de la pompe est contrôlée par un convertisseur de fréquence intégré incorporé dans le boîtier de commande. Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:2 .. 110 °C Température liquide sélectionnée:60 °C Densité:983.2 kg/m³ Technique: Débit nominal:1.94 m³/h Hmt nom.:3.28 m Orientation de la tête de pompe:6H Classe TF:110 Certifications:CE,VDE,EAC,RCM,SEPRO Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN 1561 EN-GJL-150 Corps de pompe:ASTM A48M-150B Roue:Composite Roue:PES 30% GF + PESU-GF20% Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Pression maximale de service:10 bar Type raccordement:G Taille du raccordement:1 1/2 pouce Pression nominale pour le raccordement:PN 10 Entraxe:130 mm Donnée électrique: Puissance d'entrée minimum - P1:3 W Puissance absorbée P1:34 W Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 230 V Consommation maximale de courant:0.04 .. 0.32 A Indice de protection (IEC 34-5):X4D Classe d’isolation (CEI 85):F Autres: Energie (EEI):0.17 Poids net:1.89 kg Poids brut:2.04 kg Volume d'expédition:0.004 m3 N° VVS danois:380473160 N° LVI finlandais:4615338 N° NRF norvégien:9043146 Pays d'origine:DK Code douanier:84137030

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.