Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - ALPHA3 15-40 130 1x230V 50Hz 6H - 99371948

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - ALPHA3 15-40 130 1x230V 50Hz 6H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 1.5 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 4 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • moteur à régulation du régime - incorporé

  • indice de protection (IP) - IPX4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713828026507

Réf. Sonepar

06879802650

Réf. Fournisseur

99371948

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

1.5 m³/h

hauteur d’élévation max.:

4 m

pression de travail max.:

10 bar

moteur à régulation du régime:

incorporé

indice de protection (IP):

IPX4

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 15 (GJL-150)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

19.61 kPa

pompe double:

Non

raccordement électrique:

fiche

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.18 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.018 kW

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.15

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

0.15 1/min

type de réglage de vitesse:

continu

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

température moyenne (permanente):

2...110 °C

température ambiante:

0...40 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 pouces (25)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-2

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 pouces (25)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

autre

longueur d’encastrement:

130 mm

Le modèle ALPHA3 est un circulateur conçu pour les installations de chauffage, entièrement commandé par l'application Grundfos GO Remote qui permet d'équilibrer facilement les installations de chauffage par radiateur et de chauffage au sol.

Les Atouts de l'article:

ALPHA3 15-40 130 Les circulateurs Grundfos ALPHA3 à haut rendement sont conçus pour la circulation de liquides dans les systèmes de chauffage. Avec un indice de rendement énergétique (EEI) bien inférieur à la norme ErP, ils assurent des économies d'énergie significatives. L'ALPHA3 est entièrement pilotée avec Grundfos GO Remote via Bluetooth, qui vous assiste pas à pas pour la configuration, la maintenance et la mise en service du circulateur : - Modes de fonctionnement et de régulation. - Programmation du démarrage du circulateur, y compris le mode été. - Processus de purge du circulateur. - État des avertissements et des alarmes. Le circulateur est doté de modes de régulation pour radiateurs et planchers chauffants grâce à la fonction AUTOADAPT, qui ajuste en permanence les performances du circulateur en fonction des besoins calorifiques réels, c'est-à-dire de la taille du système et des variations de la demande de chaleur au cours de l'année. La fonction AUTOADAPT trouve le réglage qui offre un confort optimal en consommant le moins d'énergie possible et rend la mise en service rapide, sûre et facile. L'ALPHA3 propose également des modes de régulation à pression proportionnelle, à pression constante et à courbe constante, avec un réglage du point de consigne n'importe où entre la courbe maximale et minimale du réglage choisi. L'ALPHA3 peut aussi communiquer directement avec l'application Grundfos GO Balance, permettant aux installateurs de procéder facilement à l'équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage par radiateurs et par le sol. Avec la fonction de réduction automatique de nuit, le circulateur passe automatiquement du fonctionnement normal au régime nocturne. Le changement dépend de la température du circuit de départ régulée par l'appareil de chauffage. La conception et les matériaux choisis pour le circulateur contribuent à sa longévité. Il dispose d'une purge automatique, ce qui facilite la mise en service. Sa conception compacte, avec une tête de circulateur et un coffret de commande intégré, s'adapte à la plupart des installations communes. Le circulateur et le moteur forment une unité monobloc sans garniture mécanique. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé. Ces caractéristiques de conception garantissent un fonctionnement ne nécessitant aucun entretien. La fonction de protection active contre la marche à sec protège le circulateur contre le fonctionnement à sec au démarrage et en service. En cas de blocage du rotor, le circulateur tente en permanence de redémarrer avec le couple le plus élevé possible. Les corps en fonte sont recouverts d'un revêtement électrolytique pour améliorer la résistance à la corrosion. Le circulateur est entraîné par un moteur synchrone à aimant permanent/stator compact caractérisé par son haut rendement. La vitesse du circulateur est régulée par un convertisseur de fréquence intégré dans le coffret de commande. Des coquilles d'isolation sont fournies avec les circulateurs pour minimiser les pertes de chaleur dans les systèmes de chauffage. Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:2 .. 110 °C Température liquide sélectionnée:60 °C Densité:983.2 kg/m³ Technique: Classe TF:110 Certifications sur la plaque signalétique:VDE,CE,EAC Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN-GJL-150 Corps de pompe:ASTM A48-150B Roue mobile:PES 30%GF Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Pression maximale de service:10 bar Raccordement tuyauterie:G 1 Pression par étage:PN 10 Entraxe:130 mm Donnée électrique: Puissance élec.-P1:3 .. 18 W Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 230 V Intensité maximum consommée:0.04 .. 0.18 A Indice de protection (IEC 34-5):

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA