POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - ALPHA3 15-80 130 1x230V 50Hz 6H - 99371951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 2.14 m³/h
hauteur d’élévation max. - 8 m
pression de travail max. - 10 bar
moteur à régulation du régime - incorporé
indice de protection (IP) - IPX4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713828026545
Réf. Sonepar
06879802654
Réf. Fournisseur
99371951
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
2.14 m³/h
hauteur d’élévation max.:
8 m
pression de travail max.:
10 bar
moteur à régulation du régime:
incorporé
indice de protection (IP):
IPX4
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 15 (GJL-150)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
43.15 kPa
pompe double:
Non
raccordement électrique:
fiche
longueur du câble:
1 m
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
0.44
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.18 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.05 kW
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.18
pays de fabrication:
DANEMARK
régime:
0.18 1/min
type de réglage de vitesse:
continu
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
température moyenne (permanente):
2...110 °C
température ambiante:
0...40 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 pouces (25)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 pouces (25)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
autre
longueur d’encastrement:
130 mm
Les Atouts de l'article:
ALPHA3 15-80 130 Les circulateurs Grundfos ALPHA3 à haut rendement sont conçus pour la circulation de liquides dans les systèmes de chauffage. Avec un indice de rendement énergétique (EEI) bien inférieur à la norme ErP, ils assurent des économies d'énergie significatives. L'ALPHA3 est entièrement pilotée avec Grundfos GO Remote via Bluetooth, qui vous assiste pas à pas pour la configuration, la maintenance et la mise en service du circulateur : - Modes de fonctionnement et de régulation. - Programmation du démarrage du circulateur, y compris le mode été. - Processus de purge du circulateur. - État des avertissements et des alarmes. Le circulateur est doté de modes de régulation pour radiateurs et planchers chauffants grâce à la fonction AUTOADAPT, qui ajuste en permanence les performances du circulateur en fonction des besoins calorifiques réels, c'est-à-dire de la taille du système et des variations de la demande de chaleur au cours de l'année. La fonction AUTOADAPT trouve le réglage qui offre un confort optimal en consommant le moins d'énergie possible et rend la mise en service rapide, sûre et facile. L'ALPHA3 propose également des modes de régulation à pression proportionnelle, à pression constante et à courbe constante, avec un réglage du point de consigne n'importe où entre la courbe maximale et minimale du réglage choisi. L'ALPHA3 peut aussi communiquer directement avec l'application Grundfos GO Balance, permettant aux installateurs de procéder facilement à l'équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage par radiateurs et par le sol. Avec la fonction de réduction automatique de nuit, le circulateur passe automatiquement du fonctionnement normal au régime nocturne. Le changement dépend de la température du circuit de départ régulée par l'appareil de chauffage. La conception et les matériaux choisis pour le circulateur contribuent à sa longévité. Il dispose d'une purge automatique, ce qui facilite la mise en service. Sa conception compacte, avec une tête de circulateur et un coffret de commande intégré, s'adapte à la plupart des installations communes. Le circulateur et le moteur forment une unité monobloc sans garniture mécanique. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé. Ces caractéristiques de conception garantissent un fonctionnement ne nécessitant aucun entretien. La fonction de protection active contre la marche à sec protège le circulateur contre le fonctionnement à sec au démarrage et en service. En cas de blocage du rotor, le circulateur tente en permanence de redémarrer avec le couple le plus élevé possible. Les corps en fonte sont recouverts d'un revêtement électrolytique pour améliorer la résistance à la corrosion. Le circulateur est entraîné par un moteur synchrone à aimant permanent/stator compact caractérisé par son haut rendement. La vitesse du circulateur est régulée par un convertisseur de fréquence intégré dans le coffret de commande. Des coquilles d'isolation sont fournies avec les circulateurs pour minimiser les pertes de chaleur dans les systèmes de chauffage. Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:2 .. 110 °C Température liquide sélectionnée:60 °C Densité:983.2 kg/m³ Technique: Débit nominal:2.14 m³/h Hmt nom.:4.36 m Orientation de la tête de pompe:6H Classe TF:110 Certifications:VDE,CE,EAC,SEPRO Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN 1561 EN-GJL-150 Corps de pompe:ASTM A48M-150B Roue:Composite Roue:PES 30% GF + PESU-GF20% Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Pression maximale de service:10 bar Type raccordement:G Taille du raccordement:1 pouce Pression nominale pour le raccordement:PN 10 Entraxe:130 mm Donnée électrique: Puissance d'entrée minimum - P1:3 W Puissance absorbée P1:50 W Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 230 V Consommation maximale de courant:0.04 .. 0.44 A Indice de protection (IEC 34-5):X4D Classe d’isolation (CEI 85):F Autres: Energie (EEI):0.18 Poids net:1.73 kg Poids brut:1.89 kg Volume d'expédition:0.004 m3 N° VVS danois:380474080 N° NRF norvégien:9043175 Pays d'origine:DK Code douanier:84137030
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


