Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP12.40.04.3 3X230V - 96011030

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 9.41 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 10 m

  • pression de travail max. - 2.3 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 0.7 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700390525682

Réf. Sonepar

06879052568

Réf. Fournisseur

96011030

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

9.41 m³/h

hauteur d’élévation max.:

10 m

pression de travail max.:

2.3 bar

puissance électrique du moteur (P1):

0.7 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

67.65 kPa

volume refoulé max.:

14 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

2.3 A

puissance électrique du moteur (P2):

0.4 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2800 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...55 °C

température ambiante:

0...55 °C

type raccordement côté sortie:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/2 pouces (40)

diamètre raccordement côté refoulement:

40 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

ISO 7-1 / EN 10226-1

dimension max. pièces fixes:

12 mm

coupant:

Non

mode de fonctionnement nominal:

S3

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

216 mm

profondeur d’immersion:

7 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Oui

poids:

10.7 kg

avec protection contre la marche à sec:

Non

UNILIFT AP12 est une pompe immergée en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux usées grises contenant des particules jusqu'à 12 mm. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA