POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP50.50.11.A.1.V - 92543557

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
hauteur d’élévation max. - 11.5 m
pression de travail max. - 6 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 1.5 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715115998542
Réf. Sonepar
06879599854
Réf. Fournisseur
92543557
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
hauteur d’élévation max.:
11.5 m
pression de travail max.:
6 bar
puissance électrique du moteur (P1):
1.5 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
volume refoulé max.:
26 m³/h
longueur du câble:
1 m
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
6.5
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
1.1 A
puissance électrique du moteur (P2):
2900 kW
classe d’isolation selon IEC:
H
régime:
2900 1/min
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
pays de fabrication:
DANEMARK
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre raccordement côté refoulement:
2 pouces (50)
diamètre raccordement côté refoulement:
50 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
ISO 228-1
dimension max. pièces fixes:
50 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
176 mm
hauteur pompe:
22 mm
profondeur d’immersion:
20 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
poids:
22 kg
avec protection contre la marche à sec:
Oui
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


