Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP60.65.18.3.V - 99895445

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 10 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 10.8 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 2.3 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713835861450

Réf. Sonepar

06879586145

Réf. Fournisseur

99895445

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

10 m³/h

hauteur d’élévation max.:

10.8 m

pression de travail max.:

6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

2.3 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GGG50(GJS-500-7)

volume refoulé max.:

59 m³/h

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

400...400 V

nombre de phases:

5

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

1.8 A

puissance électrique du moteur (P2):

1450 kW

classe d’isolation selon IEC:

H

régime:

1450 1/min

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

-20...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 65

diamètre raccordement côté refoulement:

60 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

dimension max. pièces fixes:

60 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

260 mm

hauteur pompe:

45 mm

profondeur d’immersion:

20 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

45 kg

avec protection contre la marche à sec:

Oui

AP60.65.18.3.V

Les Atouts de l'article:

AP60 .65.18.3.V Les pompes de relevage AP60 de Grundfos sont une gamme de pompes à roue Vortex conçue pour le transfert des eaux de drainage ou des eaux chargées. Grâce à leur diamètre de passage de 62 mm, elles sont adaptées au pompage de liquides contenant des solides, des fibres et des textiles. Elles sont utilisées pour diverses applications dans le secteur public et privé, le commerce et l'industrie. Grâce à leur conception compacte, ces pompes peuvent être installées en poste fixe ou mobile. Les pompes peuvent être installées sur un système d'auto-couplage ou sur un support annulaire en fond de fosse. Les pompes sont fabriquées avec des matériaux résistants à l'usure, tels que la fonte et l'acier inoxydable. Les pompes AP60 sont disponibles avec des moteurs de 0.8 - 1.8 kW. Le diamètre nominal de sortie est de DN 65. Leur raccord refoulement est fileté G 2"1/2. Les pompes sont conçues pour un fonctionnement continu (S1), elle ne nécessite pas d'être arrêtée pour le refroidissement. Les modèles sont disponibles sur demande avec une commande par interrupteur à flotteur. Pour la protection thermique, un interrupteur thermique externe doit être connecté (contactez Grundfos).

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA