Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP80.80.26V 3x400V 10m - 96005359

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 10 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 12.8 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 3.4 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700392937650

Réf. Sonepar

06879293765

Réf. Fournisseur

96005359

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

10 m³/h

hauteur d’élévation max.:

12.8 m

pression de travail max.:

6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

3.4 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GGG50(GJS-500-7)

volume refoulé max.:

93 m³/h

longueur du câble:

10 m

tension assignée (Ue):

400...400 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

6.3 A

puissance électrique du moteur (P2):

2.6 kW

classe d’isolation selon IEC:

H

régime:

1450 1/min

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

-20...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 80

diamètre raccordement côté refoulement:

80 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

dimension max. pièces fixes:

80 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

316 mm

profondeur d’immersion:

20 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

66 kg

avec protection contre la marche à sec:

Oui

Les pompes Grundfos AP80 équipées de moteurs 1,3 et 2,6 kW sont utilisées pour le pompage des eaux usées, des matières fécales et des boues. En raison de leur section de passage sphérique de 80 mm, les pompes sont adaptées au transfert de l

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA