POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - APG.50.65.3 3x400V 10m, capt humd - 96835728

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
pression de travail max. - 6 bar
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe - fonte
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700311560501
Réf. Sonepar
06879156050
Réf. Fournisseur
96835728
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
pression de travail max.:
6 bar
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
nombre de phases:
3
puissance électrique du moteur (P2):
6.5 kW
type de réglage de vitesse:
autre
température ambiante:
-20...40 °C
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 50
diamètre raccordement côté refoulement:
50 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
indice de protection (IP):
autre
circuit de pompe:
sans
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
poids:
80 kg
avec protection contre la marche à sec:
Oui
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


