POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Bac 1000L, PE-transp., mixer élec. - 98173675

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Bac 1000L, PE-transp., mixer élec.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réservoir

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711490876871

Réf. Sonepar

06879087687

Réf. Fournisseur

98173675

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

réservoir

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm