Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Bac cylindrique 100L noir - 98149082

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Bac cylindrique 100L noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réservoir

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711490499377

Réf. Sonepar

06879049937

Réf. Fournisseur

98149082

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

réservoir

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Réservoirs de produits chimiques

Les Atouts de l'article:

Tank 100l, PE-black Les bidons cylindriques sont disponibles en version transparente ou noire. Ils ont une graduation en litres et un bouchon vissé noir. - Matériau du réservoir : LLDPE, résistant aux UV - Température du liquide : -20 °C à +45 °C. Tous les bidons cylindriques sont adaptés à une ouverture G 3/4 pour un robinet de vidange et disposent d'un bouchon vissé (PE/EPDM). Les bidons cylindriques d'un volume de 60, 100, 200, 300 et 500 litres incluent aussi : - Inserts filetés M 6 pour l'assemblage d'une SMART Digital, ou d'une pompe doseuse DMX modèle 221. Pour les autres pompes, veuillez utiliser une console. - Une ouverture G 2 pour une lance d'aspiration ou un clapet de pied, fermée par un bouchon vissé. - Une bride pour un agitateur électrique avec inserts filetés. - Inserts filetés M 6 dans la partie inférieure pour montage au sol avec un ensemble de supports de fixation. Matériaux: Couleur:Black Installation: Support aspiration:filetage moulé G2" Montage au sol:inserts pour montage au sol Montage agitateur:inserts pour assemblage de l'agitateur Réservoir: Volume total du (des) réservoir(s):100 l Autres: Pays d'origine:DE Code douanier:39269097

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA