POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - BMS 18-22 HS-E-C-P-A-A - 93077833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - DANEMARK
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715123516752
Réf. Sonepar
06879351675
Réf. Fournisseur
93077833
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
pays de fabrication:
DANEMARK
BMS 18-22 HS-E-C-P-A-A
Les Atouts de l'article:
BMS 18-22 HS-E-C-P-A-A La BMS hs est conçue pour - Les systèmes d’osmose inverse - Les systèmes d’ultra-filtration - Les systèmes de filtration - Les systèmes de surpression et d’alimentation en eau Un moteur à aimant permanent, tel est le secret de l’efficacité de la gamme GMS hs. hs signifie « high speed » haute vitesse, permettant de générer des pressions jusqu’à 82,7 bars. Le moteur du BMS hs possède une plage de vitesse allant de 4 000 à 5 500 tr/min. La vitesse du moteur est commandée par un entraînement à fréquence variable doté d’un module de communication optionnel et de différentes possibilités de réglages en fonction de l’application. L’entraînement à fréquence variable est inclus lors de la commande de la pompe. Le moteur haute vitesse permet de restreindre l’encombrement de la gamme BMS hs et de réduire drastiquement le poids de la pompe. Pression de sortie max. = 82,7 bars / 1 200 psi Commandes: Frequency converter:Préparé pour VFD Type de convertisseur de fréquence:CUE 3X380-500V IP55 45KW Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal:26 m³/h Hmt nom.:431 m Débit nominal:18 m³/h Certifications:CE, TR Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B Matériaux: Pompe:Stainless steel Pompe:EN 1.4539 Pompe:AISI 904L Roue:Acier inox. Roue:EN 1.4539 Roue:AISI 904L Moteur:Fonte Manchon:Super Duplex/Duplex steel Manchon:AISI 318 LN Manchon:EN 1.4462/1.4410 Garniture mécanique:Carbure de silicium/Carbone Installation: Température ambiante maximum:40 °C Pression d'entrée minimum:1 bar Pression d’entrée maximale admissible:65 bar Pression de sortie maximale autorisée:82.7 bar Raccordement tuyauterie:3"/D88,9 Taille de la bride du moteur:FF 350 Donnée électrique: Type moteur:PM Hauteur d'axe:200 Classe d’efficacité IE:IE5 Puissance nominale - P2:44 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 400 V Courant nominal:88.9 A Vitesse nominale:1700-4500 mn-1 Rendement moteur à pleine charge:96.9 % Rendement moteur à 3/4 charge:96.6 % Rendement moteur à 1/2 charge:95.8 % Nombre de pôles:4 Autres: Poids net:298 kg Poids brut:385 kg Volume d'expédition:1.72 m3 Pays d'origine:DK Code douanier:84137029
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Les Atouts de l'article:
BMS 18-22 HS-E-C-P-A-A La BMS hs est conçue pour - Les systèmes d’osmose inverse - Les systèmes d’ultra-filtration - Les systèmes de filtration - Les systèmes de surpression et d’alimentation en eau Un moteur à aimant permanent, tel est le secret de l’efficacité de la gamme GMS hs. hs signifie « high speed » haute vitesse, permettant de générer des pressions jusqu’à 82,7 bars. Le moteur du BMS hs possède une plage de vitesse allant de 4 000 à 5 500 tr/min. La vitesse du moteur est commandée par un entraînement à fréquence variable doté d’un module de communication optionnel et de différentes possibilités de réglages en fonction de l’application. L’entraînement à fréquence variable est inclus lors de la commande de la pompe. Le moteur haute vitesse permet de restreindre l’encombrement de la gamme BMS hs et de réduire drastiquement le poids de la pompe. Pression de sortie max. = 82,7 bars / 1 200 psi Commandes: Frequency converter:Préparé pour VFD Type de convertisseur de fréquence:CUE 3X380-500V IP55 45KW Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal:26 m³/h Hmt nom.:431 m Débit nominal:18 m³/h Certifications:CE, TR Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B Matériaux: Pompe:Stainless steel Pompe:EN 1.4539 Pompe:AISI 904L Roue:Acier inox. Roue:EN 1.4539 Roue:AISI 904L Moteur:Fonte Manchon:Super Duplex/Duplex steel Manchon:AISI 318 LN Manchon:EN 1.4462/1.4410 Garniture mécanique:Carbure de silicium/Carbone Installation: Température ambiante maximum:40 °C Pression d'entrée minimum:1 bar Pression d’entrée maximale admissible:65 bar Pression de sortie maximale autorisée:82.7 bar Raccordement tuyauterie:3"/D88,9 Taille de la bride du moteur:FF 350 Donnée électrique: Type moteur:PM Hauteur d'axe:200 Classe d’efficacité IE:IE5 Puissance nominale - P2:44 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 400 V Courant nominal:88.9 A Vitesse nominale:1700-4500 mn-1 Rendement moteur à pleine charge:96.9 % Rendement moteur à 3/4 charge:96.6 % Rendement moteur à 1/2 charge:95.8 % Nombre de pôles:4 Autres: Poids net:298 kg Poids brut:385 kg Volume d'expédition:1.72 m3 Pays d'origine:DK Code douanier:84137029
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


