Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Bride CM5 DIN/JIS/ANSI DN32 Rp1 1/4" - 96904696

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Bride CM5 DIN/JIS/ANSI DN32 Rp1 1/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - à bride

  • convient aux installations de surpression - Non

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700313388721

Réf. Sonepar

06879338872

Réf. Fournisseur

96904696

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

à bride

convient aux installations de surpression:

Non

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

200 mm

pays de fabrication:

TAIWAN

Bride CM5 DIN/JIS/ANSI DN32 Rp1 1/4"

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA