POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Canne inject. 0200-16 PVC/E/C 4U2-20/300 - 95730944
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - vanne
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710626523894
Réf. Sonepar
06879652389
Réf. Fournisseur
95730944
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
vanne
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Injection unit Les unités d'injection relient la conduite de dosage à la conduite de traitement. Elles assurent une contre-pression minimale de 0,7 bar et évitent le reflux du liquide de dosage. Le clapet anti-retour à ressort est équipé d'un ressort Tantal. La tuyauterie d'injection des versions en PP, PVC et PVDF peut être raccourcie. Technique: Raccord de pompe:G5/8 Version:Version standard Matériaux: Corps:PVC Clapet à boule:Céramique Joint:EPDM Installation: Pression maximale de service:16 bar Raccordement tuyauterie:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Raccordement sortie:G1/2" Autres: Type d'application:Utilisation générale, grande profondeur d'immersion Pays d'origine:DE Code douanier:84818099
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


