Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Canne inject. 0202-16 PVC/E/C 4U2-20/100 - 95730956

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Canne inject. 0202-16 PVC/E/C 4U2-20/100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - vanne

  • convient aux installations de surpression - Non

  • convient aux pompes doseuses - Oui

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710626524532

Réf. Sonepar

06879652453

Réf. Fournisseur

95730956

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

vanne

convient aux installations de surpression:

Non

convient aux pompes doseuses:

Oui

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Canne inject. 0202-16 PVC/E/C 4U2-20/100

Les Atouts de l'article:

Injection unit Les unités d'injection relient la conduite de dosage à la conduite de traitement. Elles assurent une contre-pression minimale de 0,7 bar et évitent le reflux du liquide de dosage. Le clapet anti-retour à ressort est équipé d'un ressort Tantal. Les unités d'injection avec clapet à bille sont utilisées pour les applications où le point d'injection doit pouvoir être fermé. Le clapet à bille est placé entre la tuyauterie d'injection et le clapet anti-retour à ressort. Ainsi, la conduite de dosage peut être complètement déconnectée du process. Le clapet anti-retour peut être démonté et nettoyé sans interrompre le flux d'eau. Technique: Raccord de pompe:G5/8 Version:AVEC CLAPET A BOULE Matériaux: Corps:PVC Clapet à boule:Céramique Joint:EPDM Installation: Pression maximale de service:16 bar Raccordement tuyauterie:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Raccordement sortie:G1/2" Autres: Type d'application:Système de sécurité/nettoyage/veille Pays d'origine:DE Code douanier:84818099

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA