Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Canne inject. 0202-16 PVC/V/C 4U2-20/100 - 95730952

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Canne inject. 0202-16 PVC/V/C 4U2-20/100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - vanne

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 180 mm

  • largeur - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710626523986

Réf. Sonepar

06879652398

Réf. Fournisseur

95730952

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

vanne

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

180 mm

largeur:

180 mm

hauteur:

90 mm

Les systèmes d’injection sont utilisés en conjonction avec des pompes doseuses pour injecter et mélanger le fluide de dosage dans les canalisations.

Les Atouts de l'article:

Injection unit Les unités d'injection relient la conduite de dosage à la conduite de traitement. Elles assurent une contre-pression minimale de 0,7 bar et évitent le reflux du liquide de dosage. Le clapet anti-retour à ressort est équipé d'un ressort Tantal. Les unités d'injection avec clapet à bille sont utilisées pour les applications où le point d'injection doit pouvoir être fermé. Le clapet à bille est placé entre la tuyauterie d'injection et le clapet anti-retour à ressort. Ainsi, la conduite de dosage peut être complètement déconnectée du process. Le clapet anti-retour peut être démonté et nettoyé sans interrompre le flux d'eau. Technique: Raccord de pompe:G5/8 Version:AVEC CLAPET A BOULE Matériaux: Corps:PVC Clapet à boule:Céramique Joint:FKM Installation: Pression maximale de service:16 bar Raccordement tuyauterie:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Raccordement sortie:G1/2" Autres: Type d'application:Système de sécurité/nettoyage/veille Pays d'origine:DE Code douanier:84818099

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA