Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Canne inject. 0206-10 PVC/V/C 4U2-20/185 - 95730968

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Canne inject. 0206-10 PVC/V/C 4U2-20/185

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - vanne

  • convient aux installations de surpression - Non

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710629604644

Réf. Sonepar

06879960464

Réf. Fournisseur

95730968

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

vanne

convient aux installations de surpression:

Non

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

Les systèmes d’injection sont utilisés en conjonction avec des pompes doseuses pour injecter et mélanger le fluide de dosage dans les canalisations.

Les Atouts de l'article:

Injection unit Les unités d'injection relient la conduite de dosage à la conduite de traitement. Elles assurent une contre-pression minimale de 0,7 bar et évitent le reflux du liquide de dosage. Le clapet anti-retour à ressort est équipé d'un ressort Tantal. Ces unités d'injection sont utilisées lorsqu'un nettoyage régulier de la tuyauterie d'injection est nécessaire. La conception permet de retirer l'unité d'injection de la conduite de traitement et de la nettoyer, sans interrompre le flux d'eau. Le point d'injection peut être fermé à l'aide du clapet à bille intégré. La profondeur d'immersion de la tuyauterie d'injection peut être ajustée. Technique: Raccord de pompe:G5/8 Version:Extractible pour le nettoyage Matériaux: Corps:PVC Clapet à boule:Céramique Joint:FKM Installation: Pression maximale de service:10 bar Raccordement tuyauterie:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Raccordement sortie:G1/2" Autres: Type d'application:Injection d'hypochlorite Pays d'origine:DE Code douanier:84818099

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA