Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Canne inject 0302-10 SS/T/SS 4A1-30/120 - 99206586

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Canne inject 0302-10 SS/T/SS 4A1-30/120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - vanne

  • matériau - acier inoxydable

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 330 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712608682285

Réf. Sonepar

06879868228

Réf. Fournisseur

99206586

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

vanne

matériau:

acier inoxydable

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

330 mm

largeur:

255 mm

hauteur:

95 mm

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA