Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Canne inject 0400-10 PVC/V/G 4K-40/120 - 99332974

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Canne inject 0400-10 PVC/V/G 4K-40/120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - vanne

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 243 mm

  • largeur - 159 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713827379369

Réf. Sonepar

06879737936

Réf. Fournisseur

99332974

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

vanne

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

243 mm

largeur:

159 mm

hauteur:

121 mm

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA