Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Canne injection 0300-10 SS/T/SS 4A1 - 99169230

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Canne injection 0300-10 SS/T/SS 4A1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - vanne

  • matériau - acier inoxydable

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712608013706

Réf. Sonepar

06879801370

Réf. Fournisseur

99169230

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

vanne

matériau:

acier inoxydable

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

150 mm

largeur:

130 mm

hauteur:

55 mm

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA