Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Capteur pression/temp. RPI+T2 0-16 bar E - 98355521

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Capteur pression/temp. RPI+T2 0-16 bar E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - transmetteur de pression

  • indice de protection (IP) - IP67

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - DANEMARK

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711493566663

Réf. Sonepar

06879356666

Réf. Fournisseur

98355521

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

transmetteur de pression

indice de protection (IP):

IP67

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

DANEMARK

Capteur pression/temp. RPI+T2 0-16 bar E

Les Atouts de l'article:

Nom produit:RPI/---0-16b/2/F/M2.00-X/EG6/- Code article:98355521 Numéro EAN::5711493566663 Price:EUR 373 Installation: Pression maximale de service:30 bar Raccordement tuyauterie:G 1/2 Plage de mesure de température:0 .. 120 °C Plage de mesure de pression:0 .. 16 bar Donnée électrique: Indice de protection (IEC 34-5):IP67 Longueur du câble:2 m Signal:2 x 0-10 V Autres: Poids net:0.24 kg Poids brut:0.39 kg N° VVS danois:380798004 N° LVI finlandais:4616527 N° NRF norvégien:9040869 Pays d'origine:DK Code douanier:90262020

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA