Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Capteur temp. Pt100B -50-200C 2,0m G1/2 - 99501120

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Capteur temp. Pt100B -50-200C 2,0m G1/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - DANEMARK

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713830120484

Réf. Sonepar

06879012048

Réf. Fournisseur

99501120

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

fréquence:

autre

indice de protection (IP):

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

DANEMARK

Capteur temp. Pt100B -50-200C 2,0m G1/2

Les Atouts de l'article:

Nom produit:Temperature sensor Pt100B -50-200C 2,0m G1/2 Code article:99501120 Numéro EAN::5713830120484 Price:EUR 63 Technique: Fonctionnalité de pression différentielle (oui/non):N Fonctionnalité de pression relative (oui/non):N Fonctionnalité de pression absolue (oui/non):N Fonctionnalité de débit (oui/non):N Fonction de température (oui/non):O Température de mesure minimale:-50 °C Température de mesure maximale:200 °C Sortie signal:Pt100 Matériaux: Boîtier:Acier inoxydable Boîtier:AISI 316L Installation: Type raccordement:G Taille du raccordement:1/2 pouce Donnée électrique: Câble inclus (Oui/Non):O Longueur du câble:2 m Autres: Poids net:0.12 kg Poids brut:0.16 kg Volume d'expédition:0.003 m3 Pays d'origine:DK Code douanier:84139100

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA