POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Capteur température TTA -25/+25°C 4-20mA - 96430194

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Capteur température TTA -25/+25°C 4-20mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capteur de température

  • indice de protection (IP) - IP55

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700392947079

Réf. Sonepar

06879294707

Réf. Fournisseur

96430194

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

capteur de température

indice de protection (IP):

IP55

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoires

Les Atouts de l'article:

Nom produit:Temperature sensor Code article:96430194 Numéro EAN::5700392947079 Price:EUR 536 Installation: Plage de mesure de température:-25 .. 25 °C Autres: Type:TTA (-25) 25 N° VVS danois:475277011 Pays d'origine:DK Code douanier:90322000