POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Capteur température TTA 50/+100°C 4-20mA - 96432592

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Capteur température TTA 50/+100°C 4-20mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700393418905

Réf. Sonepar

06879341890

Réf. Fournisseur

96432592

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

indice de protection (IP):

IP55

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoires

Les Atouts de l'article:

Nom produit:Temperature sensor Code article:96432592 Numéro EAN::5700393418905 Price:EUR 616 Installation: Plage de mesure de température:50 .. 100 °C Autres: Type:TTA (50) 100 N° VVS danois:475277042 Pays d'origine:DK Code douanier:90322000