Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Chaine 320kg 3m SS cert. cpl. - 98989664

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Chaine 320kg 3m SS cert. cpl.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de levage

  • convient aux installations de surpression - Non

  • convient aux pompes doseuses - Non

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712604782156

Réf. Sonepar

06879478215

Réf. Fournisseur

98989664

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de levage

convient aux installations de surpression:

Non

convient aux pompes doseuses:

Non

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

3000 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Chaine 320kg 3m SS cert. cpl.

Les Atouts de l'article:

Lifting chain Ce produit est uniquement conçu pour soulever et installer des pompes de relevage. Le produit se compose de : - Une chaîne de levage - Un manuel d'instructions - Une copie du certificat de charge maximale. Ce produit est certifié et l'équipement est conforme à la Directive EU Mach. 2006/42/EC. Les normes de sécurité ont été respectées:EN 818-1 + A1 EN 1677:2000. Technique: Certifications:CE Matériaux: Matériau:Acier inoxydable Matériaux:EN 1.4571 Matériau:AISI 316Ti Autres: Poids net:1.2 kg Poids brut:1.42 kg Volume d'expédition:0.003 m3 Longueur totale:3000 mm Épaisseur de la chaîne:4 mm Réglage largeur ouverture inférieure:16 mm N° VVS danois:391279833 Pays d'origine:DE Code douanier:73158200 Nombre de masterlink:3 Certificat de chargement (oui/non):O Charge de travail maximale:320 kg Norme d’équipement:Directive EU Mach. 2006/42/EC Norme de sécurité en matière de levage:EN 818-1 + A1:2008 Norme de sécurité en matière d’élingue:EN 1677:2000

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA