POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Chaîne 500kg 3m SS cert. cpl. - 98538175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de levage
convient aux installations de surpression - Non
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
longueur - 3000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711496797477
Réf. Sonepar
06879679747
Réf. Fournisseur
98538175
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de levage
convient aux installations de surpression:
Non
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
3000 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Lifting chain Ce produit est uniquement conçu pour soulever et installer des pompes de relevage. Le produit se compose de : - Une chaîne de levage - Un manuel d'instructions - Une copie du certificat de charge maximale. Ce produit est certifié et l'équipement est conforme à la Directive EU Mach. 2006/42/EC. Les normes de sécurité ont été respectées:EN 818-1 + A1 EN 1677:2000. Technique: Certifications:CE Matériaux: Matériau:Acier inoxydable Matériaux:EN 1.4571 Matériau:AISI 316Ti Autres: Poids net:1.8 kg Poids brut:2.12 kg Volume d'expédition:0.003 m3 Longueur totale:3000 mm Épaisseur de la chaîne:5 mm Réglage largeur ouverture inférieure:16 mm N° VVS danois:391279853 N° LVI finlandais:4836168 Pays d'origine:DE Code douanier:73158200 Nombre de masterlink:3 Certificat de chargement (oui/non):O Charge de travail maximale:500 kg Norme d’équipement:Directive EU Mach. 2006/42/EC Norme de sécurité en matière de levage:EN 818-1 + A1:2008 Norme de sécurité en matière d’élingue:EN 1677:2000
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


