Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Chaine 800kg 10m galv. cert. cpl. - 98425783

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Chaine 800kg 10m galv. cert. cpl.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de levage

  • convient aux installations de surpression - Non

  • matériau - acier

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711494799442

Réf. Sonepar

06879479944

Réf. Fournisseur

98425783

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de levage

convient aux installations de surpression:

Non

matériau:

acier

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

10000 mm

Les chaînes de levage sont conçues pour soulever et abaisser les pompes dans le secteur de l'eau et des eaux usées.

Les Atouts de l'article:

Chaîne de levage Ce produit est uniquement conçu pour soulever et installer des pompes de relevage. Le produit se compose de : - Une chaîne de levage - Un manuel d'instructions - Une copie du certificat de charge maximale. Ce produit est certifié et l'équipement est conforme à la Directive EU Mach. 2006/42/EC. Les normes de sécurité ont été respectées:EN 818-1 + A1 EN 1677:2000. Technique: Certifications:CE Matériaux: Matériau:Acier Traitement de surface:Acier galvanisé Autres: Poids net:17.6 kg Poids brut:17.8 kg Volume d'expédition:0.019 m3 Longueur totale:10000 mm Épaisseur de la chaîne:8 mm Réglage largeur ouverture inférieure:24 mm Pays d'origine:DE Code douanier:73158200 Nombre de masterlink:5 Certificat de chargement Oui/Non:O Charge de travail maximale:800 kg Norme d’équipement:Directive EU Mach. 2006/42/EC Norme de sécurité en matière de levage:EN 818-1 + A1:2008 Norme de sécurité en matière d’élingue:EN 1677:2000

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA