POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Chaine 800kg 2m SS cert. cpl. - 98425796

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de levage
convient aux installations de surpression - Non
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
longueur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711494799572
Réf. Sonepar
06879479957
Réf. Fournisseur
98425796
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de levage
convient aux installations de surpression:
Non
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
2000 mm
Les Atouts de l'article:
Chaîne de levage Ce produit est uniquement conçu pour soulever et installer des pompes de relevage. Le produit se compose de : - Une chaîne de levage - Un manuel d'instructions - Une copie du certificat de charge maximale. Ce produit est certifié et l'équipement est conforme à la Directive EU Mach. 2006/42/EC. Les normes de sécurité ont été respectées:EN 818-1 + A1 EN 1677:2000. Technique: Certifications:CE Matériaux: Matériau:Acier inoxydable Matériaux:EN 1.4571 Matériau:AISI 316Ti Autres: Poids net:4.04 kg Poids brut:4.24 kg Volume d'expédition:0.019 m3 Longueur totale:2000 mm Épaisseur de la chaîne:8 mm Réglage largeur ouverture inférieure:24 mm N° VVS danois:391279882 N° LVI finlandais:4836173 Pays d'origine:DE Code douanier:73158200 Nombre de masterlink:1 Certificat de chargement Oui/Non:O Charge de travail maximale:800 kg Norme d’équipement:Directive EU Mach. 2006/42/EC Norme de sécurité en matière de levage:EN 818-1 + A1:2008 Norme de sécurité en matière d’élingue:EN 1677:2000
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


