POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Chaîne de levage 320kg 6m SS cert. cpl. - 98989668

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de levage
convient aux installations de surpression - Non
convient aux pompes doseuses - Non
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712604782194
Réf. Sonepar
06879478219
Réf. Fournisseur
98989668
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de levage
convient aux installations de surpression:
Non
convient aux pompes doseuses:
Non
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
6000 mm
Les Atouts de l'article:
Chaîne de levage Ce produit est uniquement conçu pour soulever et installer des pompes de relevage. Le produit se compose de : - Une chaîne de levage - Un manuel d'instructions - Une copie du certificat de charge maximale. Ce produit est certifié et l'équipement est conforme à la Directive EU Mach. 2006/42/EC. Les normes de sécurité ont été respectées:EN 818-1 + A1 EN 1677:2000. Technique: Certifications:CE Matériaux: Matériau:Acier inoxydable Matériaux:EN 1.4571 Matériau:AISI 316Ti Autres: Poids net:2.27 kg Poids brut:2.47 kg Volume d'expédition:0.014 m3 Longueur totale:6000 mm Épaisseur de la chaîne:4 mm Réglage largeur ouverture inférieure:16 mm N° VVS danois:391279836 Pays d'origine:DE Code douanier:73158200 Nombre de masterlink:6 Certificat de chargement Oui/Non:O Charge de travail maximale:320 kg Norme d’équipement:Directive EU Mach. 2006/42/EC Norme de sécurité en matière de levage:EN 818-1 + A1:2008 Norme de sécurité en matière d’élingue:EN 1677:2000
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


