Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CIU903 SQFLEX cpl. emballé - 98106399

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CIU903 SQFLEX cpl. emballé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - module de communication

  • nombre de phases - 1

  • indice de protection (IP) - IP54

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710629147417

Réf. Sonepar

06879000032

Réf. Fournisseur

98106399

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

module de communication

nombre de phases:

1

indice de protection (IP):

IP54

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

CIU903 SQFLEX cpl. emballé

Les Atouts de l'article:

CIU 903 Le CIU 903 SQFlex est conçu pour fonctionner directement avec la pompe SQFlex et constitue une unité combinée de surveillance, de régulation et de communication pour la pompe SQFlex. Le CIU 903 permet la surveillance avec Grundfos GO. De plus, le CIU 273 permet de connecter un interrupteur marche/arrêt, un capteur de niveau et un compteur d'eau à impulsions. Technique: Composant principal:Unité interface Certifications:CE Donnée électrique: Indice de protection (IEC 34-5):IP54 Autres: Poids net:0.88 kg Poids brut:1.68 kg Volume d'expédition:0.005 m3 Convient au(x) produit(s) suivant(s):SQFlex Pays d'origine:TH Code douanier:85371098 Certifications environnementales:WEEE

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA