Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Clapet anti-retour R1/2 - COMFORT - 96433904

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Clapet anti-retour R1/2 - COMFORT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - vanne

  • convient aux installations de surpression - Non

  • matériau - laiton

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700393609754

Réf. Sonepar

06879360975

Réf. Fournisseur

96433904

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

vanne

convient aux installations de surpression:

Non

matériau:

laiton

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

50 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

34 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Clapet anti-retour R1/2 - COMFORT

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA