POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Clapet pied FV-2L-G5/8 PE/T/C U2 - 98070967

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - vanne
matériau - plastique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710628437953
Réf. Sonepar
06879843795
Réf. Fournisseur
98070967
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
vanne
matériau:
plastique
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Foot valve 2L-G5/8 PE/T/C U2 Des clapets de pied sont installés à l'extrémité inférieure de la tuyauterie d'aspiration et comprennent un lest, une crépine (maille de 0,8 mm) et un clapet anti-retour. Ils incluent aussi : - Unité de commutation Reed avec deux flotteurs pour l'indication de niveau bas et niveau vide (mode de commutation réglable NO ou NF). - Câble avec gaine en PE. - Fiche M 12 pour connecter la pompe doseuse DDA, DDC, DDE. - Capuchon en PE, diam.58 mm, pour montage dans les réservoirs cylindriques Grundfos, ou pour utilisation avec des adaptateurs. Technique: Débit max:60 l/h Indication du niveau:Niveau bas et réservoir vide Matériaux: Matériau:Plastique Matériau:PE Bille de clapet:Céramique Bille de clapet:Al2O3 Joint:Composite Joint:PTFE Gaine de câble:Plastique Gaine de câble:PE Installation: Type raccordement:Connection pack Taille du raccordement:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Donnée électrique: Longueur du câble:5 m Type de prise:Circulaire Taille de la fiche:M12 Autres: Poids net:0.36 kg Poids brut:0.36 kg Volume d'expédition:0.005 m3 Pays d'origine:DE Code douanier:84813099
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


